text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC d. 3 mm koplengte 14 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT

Artikelnummer 4C041472
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Promat
HS- en goederencode 82077010
Type Milling Pin

Artikelnummers

Artikelnummer 4C041472
EAN 4015448675600
UBB 500582013982
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868307
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.