text.skipToContent text.skipToNavigation

Profiel-verbindingstang lengte 250 mm max. 1,2 (2 x 0,6) mm meercomponenten mant


Voor enkelhandigebediening. Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm). Minimale krachtinspanning door optimale hendeloverbrenging. Tangbody: Speciaal gereedschapsstaal, gewalst, oliegehardTang gebruineerd. Met meercomponenten-mantels

Artikelnummer 7E432933
Lengte (mm) 250
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Eenhandbediening Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Eenhandbediening Ja
Merk Knipex

Artikelnummers

Artikelnummer 7E432933
EAN 4003773047865
UBB 500513366392
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 90 42 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.