text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisievijl CORINOX 200 mm 8 mm rond SH0 PFERD


Voor de bewerking van RVS, uiterst warmtebestendige materialen, non-ferrometaal (hard) en vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK). Geschikt voor het nauwkeurig vijlen van zeer kleine en filigrane onderdelen. Hardheid van het oppervlak 1200 HV. Extreem slijtagebestendigheid en duurzaam. Voor het afbramen en voor de bewerking van oppervlakken, bewerking van kanten (afkanten, afronden) en nabewerken

Artikelnummer 8J031725
Vorm Rond
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 8
Klingdiameter (mm) 8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Rond
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 8
Klingdiameter (mm) 8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 8
Kapvorm Overig
Kap 0
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8J031725
EAN 4007220304198
UBB 500583494298
UNSPSC 27111923
Fabrikant artikelnummer 19609202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.