text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisievijl CORINOX 200 mm 22 x 5 mm platstomp SH00 PFERD


Voor de bewerking van RVS, uiterst warmtebestendige materialen, non-ferrometaal (hard) en vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK). Geschikt voor het nauwkeurig vijlen van zeer kleine en filigrane onderdelen. Hardheid van het oppervlak 1200 HV. Extreem slijtagebestendigheid en duurzaam. Voor het afbramen en voor de bewerking van oppervlakken, bewerking van kanten (afkanten, afronden) en nabewerken

Artikelnummer 0E812364
Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 22
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 22
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 0
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 0E812364
EAN 4007220304105
UBB 500573662672
UNSPSC 27111923
Fabrikant artikelnummer 19600201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.