text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisievijl CORINOX 200 mm 22 x 5 mm platstomp SH0 PFERD


Voor de bewerking van RVS, uiterst warmtebestendige materialen, non-ferrometaal (hard) en vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK). Geschikt voor het nauwkeurig vijlen van zeer kleine en filigrane onderdelen. Hardheid van het oppervlak 1200 HV. Extreem slijtagebestendigheid en duurzaam. Voor het afbramen en voor de bewerking van oppervlakken, bewerking van kanten (afkanten, afronden) en nabewerken

Artikelnummer 3R930122
Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 22
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 22
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 0
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3R930122
EAN 4007220304112
UBB 500581866562
UNSPSC 27111923
Fabrikant artikelnummer 19600202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.