text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisievijl CORINOX 200 mm 14 mm driekant SH0 PFERD


Voor de bewerking van RVS, uiterst warmtebestendige materialen, non-ferrometaal (hard) en vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK). Geschikt voor het nauwkeurig vijlen van zeer kleine en filigrane onderdelen. Hardheid van het oppervlak 1200 HV. Extreem slijtagebestendigheid en duurzaam. Voor het afbramen en voor de bewerking van oppervlakken, bewerking van kanten (afkanten, afronden) en nabewerken

Artikelnummer 3X402569
Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 14
Lemmet(blad)hoogte (mm) 14
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 14
Lemmet(blad)hoogte (mm) 14
Kapvorm Dubbele kap
Kap 0
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3X402569
EAN 4007220304211
UBB 500581941308
UNSPSC 27111923
Fabrikant artikelnummer 19611202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.