text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiepincet lengte 155 mm 45graden gehoekt verchroomd KNIPEX


Universele pincetten Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisietaken. Ruime keuze aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten en verschillende lengtes. Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers. Hoogwaardig roestvrij staal: extreem sterk en zeer goed bestand tegen corrosie door verschillende atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. - Oppervlak: matte afwerking- Afwerking: schuin 25°- Puntdikte (A): 0,5 mm- Puntdikte (B): 0,5mm- Uitvoering pincetpunt: puntig- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie elektronica Horlogemakers Juwelier- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: Geleidend

Artikelnummer K1137.923.436
Vorm Gebogen
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 155
Onderdelenklem Ja
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Gebogen
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 155
Onderdelenklem Ja
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode 8203200000
Type Precision Tweezer

Omschrijving

Universele pincetten Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisietaken. Ruime keuze aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten en verschillende lengtes. Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers. Hoogwaardig roestvrij staal: extreem sterk en zeer goed bestand tegen corrosie door verschillende atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. - Oppervlak: matte afwerking- Afwerking: schuin 25°- Puntdikte (A): 0,5 mm- Puntdikte (B): 0,5mm- Uitvoering pincetpunt: puntig- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie elektronica Horlogemakers Juwelier- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: Geleidend

Artikelnummers

Artikelnummer K1137.923.436
EAN 4003773054832
UBB 500505989656
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 34 36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.