text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiepincet lengte 145 mm recht verchroomd KNIPEX


Universele pincet met geïsoleerde handgrepen voor het werken aan elektrische installaties: veiligheid tot 1000 V. Voor een breed scala aan vereisten en toepassingen in de elektronica-industrie. Antimagnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen. Hoogwaardig roestvrij staal: extreem sterk en zeer goed bestand tegen diverse atmosferische omgevingen

Artikelnummer K1125.926.763
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Vernikkeld Nee
Lengte 145
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Vernikkeld Nee
Lengte 145
Geïsoleerd 1000 V Ja
Onderdelenklem Ja
VDE getest Ja

Omschrijving

Universele pincet met geïsoleerde handgrepen voor het werken aan elektrische installaties: veiligheid tot 1000 V. Voor een breed scala aan vereisten en toepassingen in de elektronica-industrie. Antimagnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen. Hoogwaardig roestvrij staal: extreem sterk en zeer goed bestand tegen diverse atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. Ook verkrijgbaar als set (92 00 04). - Afwerking: recht- Puntbreedte (A): 1,3 mm- Puntbreedte (B): 3mm- Uitvoering pincetpunt: stomp- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie elektronica- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: geïsoleerd

Artikelnummers

Artikelnummer K1125.926.763
EAN 4003773054931
UBB 500505988179
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 67 63
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.