text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiepincet lengte 145 mm recht puntbreedte 3,5 mm roestvrij, antimagnetisch,


Universele pincetten Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisietaken. Breed scala aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten, evenals verschillende lengtes. Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers. Roestvrij staal van ho

Artikelnummer 4N583412
Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte 145
Afstand tussen centers (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte 145
Afstand tussen centers (mm) 3.5
Merk KNIPEX

Omschrijving

Universele pincetten Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisietaken. Breed scala aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten, evenals verschillende lengtes. Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers. Roestvrij staal van hoge kwaliteit: extreem sterk en zeer goed bestand tegen corrosie in verschillende atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. - Oppervlak: matte afwerking- Afwerking: recht- Breedte uiteinden (A): 1,3 mm- Breedte uiteinden (B): 2,7 mm- Uitvoering pincetpunt: stomp- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie elektronica Horlogemakers Juwelier- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: Geleidend

Artikelnummers

Artikelnummer 4N583412
EAN 4003773054962
UBB 500513364728
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 72 45
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.