text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiepincet lengte 135 mm recht lang roestvrij, antimagn., elektr. afleidend


Universeel pincet ESD Voor het veilig hanteren van elektronische werkstukken: egaliseert de verschillen in elektrisch potentiaal tussen de gebruiker en de werkstukken op een gecontroleerde manier. ESD-geteste, zwarte epoxyharscoating met een oppervlakteweerstand tussen 10^3 en 10^9 ohm. Voor de elektronica- en fijnmechanische industrie. Antimagnetisch o

Artikelnummer 2E714315
Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 135
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 135
Merk Knipex

Omschrijving

Universeel pincet ESD Voor het veilig hanteren van elektronische werkstukken: egaliseert de verschillen in elektrisch potentiaal tussen de gebruiker en de werkstukken op een gecontroleerde manier. ESD-geteste, zwarte epoxyharscoating met een oppervlakteweerstand tussen 10^3 en 10^9 ohm. Voor de elektronica- en fijnmechanische industrie. Antimagnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen. Breed scala aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten. Het hoogwaardige roestvrij staal zorgt voor extreme taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid tegen verschillende atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. Ook verkrijgbaar als set (92 00 01 ESD). - Oppervlak: matte afwerking- Afwerking: recht- Breedte uiteinden (A): 0,4 mm- Breedte uiteinden (B): 0,5mm- Uitvoering pincetpunt: puntig- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: ja- VDE-getest: nee- Sectoren: elektronica- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: elektrisch dissipatief

Artikelnummers

Artikelnummer 2E714315
EAN 4003773054801
UBB 500513365972
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 28 72 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.