Universeel pincet ESD Voor het veilig hanteren van elektronische werkstukken: egaliseert de verschillen in elektrisch potentiaal tussen de gebruiker en de werkstukken op een gecontroleerde manier. ESD-geteste, zwarte epoxyharscoating met een oppervlakteweerstand tussen 10^3 en 10^9 ohm. Voor de elektronica- en fijnmechanische industrie. Antimagnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen. Breed scala aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten. Het hoogwaardige roestvrij staal zorgt voor extreme taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid tegen verschillende atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. Ook verkrijgbaar als set (92 00 01 ESD). - Oppervlak: matte afwerking- Afwerking: schuin 35°- Puntbreedte (A): 0,25mm- Puntbreedte (B): 0,3mm- Uitvoering pincetpunt: naaldpunt- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: ja- VDE-getest: nee- Sectoren: elektronica- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: elektrisch dissipatief