Spangereedschappen
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
3A861741
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
Precisiebankschroef bekbreedte 75 mm spanwijdte 45 mm nodulair gietijzer PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Van slagbestendig van nodulair gietijzer. Bekken inductief gehard (52-58 HRC)
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3A861741
Materiaal
Overig
Bekbreedte (mm)
75
Max. klembreedte (mm)
45
Parallel-schroefstok
Ja
Bekhoogte (mm)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Materiaal
Overig
Bekbreedte (mm)
75
Max. klembreedte (mm)
45
Parallel-schroefstok
Ja
Bekhoogte (mm)
32
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A861741
EAN
4015448762041
UBB
500581677894
UNSPSC
27112102
Fabrikant artikelnummer
4000830119