text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiebankschroef bekbreedte 46 mm spanwijdte 70 mm UNISPANN


Artikelnummer 5L870645
Materiaal Overig
Met draaiplateau Ja
Bekbreedte (mm) 46
Verwisselbare bekken Ja
Tafelvoet Nee
Max. klembreedte (mm) 70
Kettinguitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Overig
Met draaiplateau Ja
Bekbreedte (mm) 46
Verwisselbare bekken Ja
Tafelvoet Nee
Max. klembreedte (mm) 70
Kettinguitvoering Nee
Parallel-schroefstok Ja
Bekhoogte (mm) 35
Merk Unispann
Goederencode 82057000
Type Precision Machine Vice

Artikelnummers

Artikelnummer 5L870645
EAN 4030587000021
UBB 500582467816
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 1B/KU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.