text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie elektronische platbektang totale lengte 135 mm ESD ronde punt bek gepol


Precisie Electronica Grijptangen ESD Het assortiment voor de hoogste standaard in prestaties en resultaten. Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica. Voor grijpen, vasthouden en buigen. Elektrisch ontladende grepen - dissipatief. Scharnierverbinding: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Nauwkeurig afgewerkt

Artikelnummer 9L443536
Geïsoleerd Ja
Gewicht 62
Lengte 135
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 62
Lengte 135
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 1
Greepuitvoering Overig
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Precisie Electronica Grijptangen ESD Het assortiment voor de hoogste standaard in prestaties en resultaten. Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica. Voor grijpen, vasthouden en buigen. Elektrisch ontladende grepen - dissipatief. Scharnierverbinding: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Nauwkeurig afgewerkte scharniervlakken voor soepele, wrijvingsarme bewegingen over het hele openingsbereik. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. Glad geslepen grijpvlakken, randen zorgvuldig afgebraamd. Niet-reflecterende afwerking. Laag gewicht. Ergonomisch gevormde, tweekleurige ESD-handgrepen, zwart/grijs. Ronde, spitse bekken. - Beklengte (B): 23,7mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 1,0mm- Kopbreedte (A): 11,2mm- ESD: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9L443536
EAN 4003773061670
UBB 500513367127
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 34 32 130 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.