text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie elektronische platbektang totale lengte 135 mm ESD platte ronde bek gep


ESD. Voor fijne snijwerkzaamheden bijvoorbeeld in elektronica en fijnmechanica. Voor grijpen, vasthouden en buigen. Ca. 20 % minder gewicht. Geschroefd scharnier. Openingsveer. Chroom-vanadium hoogwaardig staal, gesmeed. Elektrisch afleidend - dissipatiefTang gebruineerd. Gepolijste kop

Artikelnummer 1C216056
Geïsoleerd Ja
Gewicht 65
Lengte (mm) 135
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 65
Lengte (mm) 135
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 1.6
Greepuitvoering Overig
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Type ESD Electronics Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 1C216056
EAN 4003773061656
UBB 500513366624
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 34 22 130 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.