text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-elektronicazijsnijtang lengte 125 mm model 5 facet ja, zeer klein gepol


Precisie elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Zeer precies geslepen en scherpe snijkanten met zeer kleine schuine kanten voor precies snijden op delicate elektronische componenten, ook verkrijgbaar zonder schuine kanten voor vlak snijden. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de

Artikelnummer 3P075611
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 6.5
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Precisie elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Zeer precies geslepen en scherpe snijkanten met zeer kleine schuine kanten voor precies snijden op delicate elektronische componenten, ook verkrijgbaar zonder schuine kanten voor vlak snijden. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Ca. 20% lichter dan conventionele elektronicatangen. Scharnier met bouten en zorgvuldig vervaardigde scharniervlakken voor gelijkmatige, wrijvingsarme beweging over het hele openingsbereik. Soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. Ergonomisch geoptimaliseerde meer-componentengrepen. spitse kop. met loodvanger - geen ongecontroleerd verlies van afgeknipte draadeinden. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 0,9mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1,3mm- Beklengte (B): 11mm- Bekdikte (voeg) (D): 6,5mm- Kopbreedte (A): 11mm

Artikelnummers

Artikelnummer 3P075611
EAN 4003773065135
UBB 500513353754
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 79 52 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.