text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Precisie-elektronicazijsnijtang lengte 125 mm model 2 facet nee gepolijst KNIPEX


Voor fijne snijwerkzaamheden bijvoorbeeld in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, scherpe snijkanten. Snijkanten bovendien inductief gehard, hardheid snijrand ca. 64 min HRC. Ca. 20 % minder gewicht. Geschroefd scharnier. Openingsveer. Chroom-vanadium-kogellagerstaal, gesmeed, meertraps oliegehardTang gebruineerd. Gepolijste kop

Artikelnummer 1D769990
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 6.5
VDE getest Nee
Merk Knipex

Artikelnummers

Artikelnummer 1D769990
EAN 4003773061342
UBB 500513353267
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 79 22 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.