text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-elektronicazijsnijtang lengte 125 mm facet ja, zeer klein gepolijst KNI


Precisie elektronicasnijtang ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Zeer precies geslepen en scherpe snijkanten met zeer kleine schuine kanten voor precies snijden op gevoelige elektronische componenten, ook verkrijgbaar zonder schuine kanten voor vlak snijden

Artikelnummer 4O929470
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 6.5
VDE getest Nee
Merk Knipex
Type ESD Electronics Diagonal Cutter

Omschrijving

Precisie elektronicasnijtang ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Zeer precies geslepen en scherpe snijkanten met zeer kleine schuine kanten voor precies snijden op gevoelige elektronische componenten, ook verkrijgbaar zonder schuine kanten voor vlak snijden. Precisiesnijkanten extra inductiegehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Ca. 20% lichter dan conventionele elektronicatangen. Scharnier met bouten en zorgvuldig vervaardigde scharniervlakken voor gelijkmatige, wrijvingsarme beweging over het hele openingsbereik. Soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. Ergonomisch geoptimaliseerde meercomponentengrepen. speciaal voor het doorknippen van harde draad en pianodraad. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 0,6mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1,7mm- Beklengte (B): 10mm- Bekdikte (verbinding) (D): 6,5mm- Kopbreedte (A): 11mm- ESD: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4O929470
EAN 4003773071389
UBB 500513352764
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 79 12 125 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.