text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-cirkelzaagblad buiten-d. 300 mm aantal tanden 48 WZ gat 30 mm PROMAT


Met hardmetaal inzetstukken, vlakgeslepen en gepolijst. Voor het zagen van gefineerde of eenzijdig geplastificeerde plaat. Fineer als pakket in lengterichting. Hard weefsel. Hardpapier. Gecoat of getemperd plaatmateriaal. Snijbreedte: 3,2 mm. Asgat: 30 mm

Artikelnummer 3J061557
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Ja
Boringsdiameter 30
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 48
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Ja
Boringsdiameter 30
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 48
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3J061557
EAN 4015448423621
UBB 500581772349
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814921
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.