text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-cirkelzaagblad buiten-d. 250 mm aantal tanden 80 WZ gat 30 mm PROMAT


Met hardmetaal inzetstukken, vlakgeslepen en gepolijst. Voor plaatmaterialen gefineerd of enkelzijdig geplastificeerd en voor oppervlaktebehandelde materialen bij hoge snedekwaliteit. Snijhoogte tot 25 mm. Kunststoffen tot 10 mm Tandvorm = veeltand wisseltand (VW)

Artikelnummer 6C925572
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Ja
Boringsdiameter 30
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 80
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Ja
Boringsdiameter 30
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 80
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6C925572
EAN 4015448403234
UBB 500582695770
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.