text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-cirkelzaagblad buiten-d. 250 mm aantal tanden 60 WZ gat 30 mm PROMAT


Met hardmetaal inzetstukken, vlakgeslepen en gepolijst. Voor plaatmaterialen gefineerd of enkelzijdig geplastificeerd en voor oppervlaktebehandelde materialen bij hoge snedekwaliteit. Snijhoogte tot 50 mm. Asgat: 30 mm Tandvorm = kunststof wisseltand (kW)

Artikelnummer 9T018671
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Ja
Boringsdiameter 30
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 60
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Ja
Boringsdiameter 30
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 60
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9T018671
EAN 4015448403227
UBB 500584016348
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.