text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang J 4 voor gaten d. 85-140 mm lengte 320 mm KNIPEX


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating o

Artikelnummer K1059.110.004
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte 320
Spanbereik (mm) 85 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte 320
Spanbereik (mm) 85 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 85 - 140mm- Uiteinden (diameter): Ø 3,2mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1059.110.004
EAN 4003773048558
UBB 500501357015
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 11 J4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.