text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang J 21 voor gaten d. 19-60 mm met spreidbegrenzing lengte 16


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip kunststof coating

Artikelnummer 1G361445
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 165
Spanbereik (mm) 19 - 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 165
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Merk Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip kunststof coating op de handgrepen. met overexpansiebeveiliging (instelbaar met eindaanslag). instelbaar met zeskantbout. ideaal voor serieproductie omdat overmatige uitzetting van ringen effectief wordt voorkomen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1G361445
EAN 4003773080695
UBB 500641748941
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 41 J21
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.