text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang J 1 voor gaten d. 12-25 mm lengte 140 mm KNIPEX


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 12 - 25mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Artikelnummer K1059.110.001
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 12 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 12 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 105
Goederencode 8203200000
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 12 - 25mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1059.110.001
EAN 4003773048527
UBB 500501356512
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 11 J1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.