text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang J 01 voor gaten d. 8-13 mm met spreidbegrenzing lengte 130


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip kunststof coating

Artikelnummer 3M485816
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 130
Spanbereik (mm) 8 - 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 130
Spanbereik (mm) 8 - 13
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Merk Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes with Limiter

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip kunststof coating op de handgrepen. met overexpansiebeveiliging (instelbaar met eindaanslag). instelbaar met zeskantbout. ideaal voor serieproductie omdat overmatige uitzetting van ringen effectief wordt voorkomen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3M485816
EAN 4003773079569
UBB 500641748529
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 41 J01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.