text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang J 0 voor gaten d. 8-13 mm lengte 140 mm KNIPEX


Precisie borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 8 - 13mm- Uiteinden (diameter): Ø 0,9mm

Artikelnummer K1059.110.000
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 8 - 13
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 8 - 13
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 105
Goederencode 8203200000
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Omschrijving

Precisie borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 8 - 13mm- Uiteinden (diameter): Ø 0,9mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1059.110.000
EAN 4003773048510
UBB 500501356447
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 11 J0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.