text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang A 2 voor assen d. 19-60 mm met spreidbegrenzing lengte 180


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Scharnier met bouten: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsve

Artikelnummer 0V585693
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 180
Spanbereik (mm) 19 - 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 180
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Merk Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Scharnier met bouten: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Anti-slip kunststof coating op de handgrepen. met overexpansiebeveiliging (instelbaar met eindaanslag). instelbaar met zeskantbout. ideaal voor serieproductie omdat overmatige uitzetting van ringen effectief wordt voorkomen.

Artikelnummers

Artikelnummer 0V585693
EAN 4003773073901
UBB 500513346428
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 49 31 A2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.