text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang A 2 voor assen d. 19-60 mm lengte 180 mm KNIPEX


Precisie borgveertang voor zwaar gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. met overexpansiebeveiliging. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsv

Artikelnummer K1049.110.002
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Precisie borgveertang voor zwaar gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. met overexpansiebeveiliging. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. Slanke kop maakt gebruik in kleine ruimtes mogelijk. DIN 5254 A, rechte bekken. - Schachtgrootte: Ø 19 - 60mm- Uiteinden (diameter): 1,8mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1049.110.002
EAN 4003773048732
UBB 500501357841
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 49 11 A2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.