text.skipToContent text.skipToNavigation

Potborstel schroefdraad d. 80 mm draaddikte 0,5 mm staal 9.000 omw/min LESSMANN


Artikelnummer 3W751264
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 9000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 80
Merk Lessmann
Goederencode 96035000
Type 484217
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 9000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 80
Merk Lessmann
Goederencode 96035000
Type 484217

Artikelnummers

Artikelnummer 3W751264
EAN 4017359006467
UBB 500581928602
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844916
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.