text.skipToContent text.skipToNavigation

Potborstel d. 65 mm M14 draaddikte 0,5 mm staal 12500 min-¹ LESSMANN


Gevlochten draad. Vlechten rechts/links in wissel. Voor moeilijke borstelwerkzaamheden. Voor de verwijdering van slakken, roest, walshuid, betonresten enz.. Ideaal geschikt voor hoeken en randen. Zeer agressieve borstel met zeer hoge standtijd. M14

Artikelnummer 2Q453784
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 65
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 65
Merk Lessmann

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q453784
EAN 4017359380109
UBB 500581525838
UNSPSC 27113001
Fabrikant artikelnummer 482.217.WZ
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.