text.skipToContent text.skipToNavigation

POP ACCU BLKLNGL GERDP PB3400/FULL-KIT

In stock

Accu Lithium Ion accu (4,0Ah) Laadtijd 60 minuten Gewicht 2,42 kg inclusief 4.0Ah accu Snelheid 1,5 seconde per blindklinknagel Geluid 77dB(A) Lengte 336mm Hoogte 275mm Slag 30mm Trekkracht 18000 N Stroomvoorziening DC 18V Lithium Ion accu in 2.0Ah of 4.0Ah Motor DC borstelloze motor Energieverbruik Circa 120Ws/per stuk (ø 4,8)

Artikelnummer 35800.780.001
Merk POP Avdel
Belangrijkste kenmerken Accu Lithium Ion accu (4,0Ah) Laadtijd 60 minuten;Gewicht 2,42 kg inclusief 4.0Ah accu;Snelheid 1,5 seconde per blindklinknagel;Geluid 77dB(A);Lengte 336mm;Hoogte 275mm;Slag 30mm;Trekkracht 18000 N;Stroomvoorziening DC 18V Lithium Ion accu in 2.0Ah of 4.0Ah;Motor DC borstelloze motor;Energieverbruik Circa 120Ws/per stuk (ø 4,8)
Gewicht per stuk (g) 2400
Set inhoud Full kit with PB3400 tool, charger and 2x 4,0 Ah batteries
Verpakt per 1

Specificaties

Merk POP Avdel
Belangrijkste kenmerken Accu Lithium Ion accu (4,0Ah) Laadtijd 60 minuten;Gewicht 2,42 kg inclusief 4.0Ah accu;Snelheid 1,5 seconde per blindklinknagel;Geluid 77dB(A);Lengte 336mm;Hoogte 275mm;Slag 30mm;Trekkracht 18000 N;Stroomvoorziening DC 18V Lithium Ion accu in 2.0Ah of 4.0Ah;Motor DC borstelloze motor;Energieverbruik Circa 120Ws/per stuk (ø 4,8)
Gewicht per stuk (g) 2400
Set inhoud Full kit with PB3400 tool, charger and 2x 4,0 Ah batteries

Artikelnummers

Artikelnummer 35800.780.001
EAN 8714338271958
UBB 500663790466
UNSPSC 31162201
Fabrikant artikelnummer EF02734
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.