text.skipToContent text.skipToNavigation

Polijstring Notiflex® 914 d. 150 mm borings-d. 20/14 mm OSBORN


Bestaande uit 8 lagen hard vlies. In combinatie met polijstpasta’s geschikt voor alle polijstwerkzaamheden, in het bijzonder voor het polijsten na de voorpolijsting

Artikelnummer 3G816061
Max. toerental (1/min) 4000
Diameter 150
Type Overig
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Vlies
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 4000
Diameter 150
Type Overig
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Gat patroon Rond gat
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Osborn

Artikelnummers

Artikelnummer 3G816061
UBB 500719728767
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8203150914
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.