text.skipToContent text.skipToNavigation

Perslucht-blindklinknagelpistool 9037N-2 14700 N 3-6,4 mm HAZET


Robuuste metalen behuizing. Voor staal, RVS-, aluminium en koperen klinknagels tot 6,4 mm. Koppelingsstekker met draaischarnier voor flexibel gebruik. 5 mondstukken (een voorgemonteerd). Opbergen van de verschillende mondstukken, klinknagel- en mondstuksjabloon op de onderzijde van het blindklinkpistool. Inclusief onderhoudsset voor oliecontrole (olieondersteunde drukopbouw)

Article number 2V933060
Machinegewicht (kg) 2.11
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Zetkracht (N) 14700
Gereedschapopname (mm) 6.4
Voor nagelsoort Overig
Packed per 1

Specifications

Machinegewicht (kg) 2.11
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Zetkracht (N) 14700
Gereedschapopname (mm) 6.4
Voor nagelsoort Overig
Benodigde luchthoeveelheid 2.64
Merk Hazet

Article numbers

Article number 2V933060
EAN 4000896205578
UBB 500581624185
UNSPSC 31162201
Manufacturer article nr  9037N-2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.