Plaatschroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Plaatschroeven
26874
26874.042.013
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
Plaatschroeven, BS4174, type F, flenskop (Z) BS 4174 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd ST4,2X13MM
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
Lengte
13 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Goederencode
7318149190
Afmetingen
d1(max.)
9.75
D (mm)
4.2
k (max.)
2.36
L (mm)
13
No. Pozidriv (Z)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4174
Artikelnummers
Artikelnummer
26874.042.013
EAN
8712423030503
UBB
500656757662
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen