text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaatschroef pancilinderkop met kruisgleuf zonder punt iso 7049 fh ISO 7049 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 ST3,9X16MM

Specificaties

Diameter 3.9 mm
Lengte 16 mm
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Afmetingen

D (mm) 3.9
dk 7.5
k 2.8
L (mm) 16

Normeringen

ISO 7049 F
DIN 7981 F

Artikelnummers

Artikelnummer 26661.039.016
EAN 8717077320895
UBB 500651064320
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.