text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaatpons TriCut+® KL d. 40,5 mm M40 voor buizen en schroefverbindingen ALFRA


Kloof-plaatpons van gereedschapsstaal. Voor het snel, braamvrij stansen van ronde gaten in staalplaten S235en VA 1.4301. Materiaaldikte tot 3 mm. Voor kabel-schroefverbindingen met PG- en metrische schroefdraad en sanitaire armaturen. Door 3-voudig kloven geen vastklemmen van het afvalstuk in het model. Trekbout met UNF-fijne schroefdraad. Bediening van de trekbout met een sleutel. Ideaal voor bouwers van schakelinstallaties, elektriciens, installateurs, industrie en nijverheid. Met een paar handelingen snel, moeiteloos, netjes en braamvrij gaten in dunwandig materiaal stansen

Artikelnummer 7C834360
Gatdiameter (mm) 40.5
Gatvorm Rond
Te bewerken materiaal Staal
Splijtgatenpons Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gatdiameter (mm) 40.5
Gatvorm Rond
Te bewerken materiaal Staal
Splijtgatenpons Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 7C834360
EAN 4030266280706
UBB 500583074843
UNSPSC 27112804
Fabrikant artikelnummer 1476
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.