text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaatpons MonoCut® d. 75,5 mm M75 voor buizen en schroefverbindingen ALFRA


Voor het snel, braamvrij stansen van ronde gaten in staalplaten S235 , bonte en lichte metalen, kunststoffen. Voor kabel-schroefverbindingen met PG- en metrische schroefdraad en sanitaire armaturen. 3-punts aansnijding. Trekbout met UNF-fijne schroefdraad. Ideaal voor bouwers van schakelinstallaties, elektriciens, installateurs, industrie en nijverheid. Ø 15,2-32,5 mm voor materiaaldikte 2 mm, Ø vanaf 35 mm voor materiaaldikte 3 mm

Artikelnummer 8W612396
Gatdiameter (mm) 75.5
Gatvorm Rond
Te bewerken materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Gatdiameter (mm) 75.5
Gatvorm Rond
Te bewerken materiaal Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 8W612396
EAN 4030266002544
UBB 500583670095
UNSPSC 27112804
Fabrikant artikelnummer 1225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.