text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaatpons MonoCut® d. 25,4 mm M25 voor buizen en schroefverbindingen ALFRA


Voor het snel, braamvrij stansen van ronde gaten in staalplaten S235 , bonte en lichte metalen, kunststoffen. Voor kabel-schroefverbindingen met PG- en metrische schroefdraad en sanitaire armaturen. 3-punts aansnijding. Trekbout met UNF-fijne schroefdraad. Ideaal voor bouwers van schakelinstallaties, elektriciens, installateurs, industrie en nijverheid. Ø 15,2-32,5 mm voor materiaaldikte 2 mm, Ø vanaf 35 mm voor materiaaldikte 3 mm

Artikelnummer 0L301837
Gatdiameter (mm) 25.4
Gatvorm Rond
Te bewerken materiaal Overig
Merk Alfra
Verpakt per 1

Specificaties

Gatdiameter (mm) 25.4
Gatvorm Rond
Te bewerken materiaal Overig
Merk Alfra

Artikelnummers

Artikelnummer 0L301837
EAN 4030266000687
UBB 500573763082
UNSPSC 27112804
Fabrikant artikelnummer 1057
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.