Synspec B.V.
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
Boren
Plaatboren
1H471978
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
Plaatboor Cylindrisch DIN 1897 HSSG Blank 5,1MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1H471978
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
62
Diameter boor (mm)
5.1
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Ja
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Volgens DIN 1897, dubbelzijdig, rechtssnijdend, type N, 118° snijhoek met splitpoint, geslepen, blank. Voor het boren in de meest voorkomende plaatstaalmaterialen, hoge nauwkeurigheid.
Artikelnummers
Artikelnummer
1H471978
EAN
8715494545808
UBB
500512517706
UNSPSC
23241639