text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaatboor Cylindrisch DIN 1897 HSSG Blank 3,3MM


Volgens DIN 1897, dubbelzijdig, rechtssnijdend, type N, 118° snijhoek met splitpoint, geslepen, blank. Voor het boren in de meest voorkomende plaatstaalmaterialen, hoge nauwkeurigheid.

Artikelnummer 1Y799419
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 3.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Ja
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y799419
EAN 8715494546416
UBB 500512516898
UNSPSC 23241639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.