text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaatboor Cylindrisch DIN 1897 HSSG Blank 3,2MM

Objednací číslo 6A363177
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee

Specifikace

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 3.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Ja
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Fabory (labor)
Type Double Ended Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A363177
EAN 8715494546409
UBB 500512516716
UNSPSC 23241639
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.