text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang totale lengte 760 mm spanwijdte 130 mm voor buizen 4 inch GEDORE


Bijzonder robuust type voor zwaar gebruik, Kop onder een hoek van 85°, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, Gesmeed, Gehard, extra geharde tanden, Zelfklemmend door tegen de draairichting in geplaatste tanden, Verliesbestendige looprol, Geëmailleerd blauw, Geëmailleerd blauw

Artikelnummer G2584.000.740
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 5629
Geschikt voor max. buisdiameter 4 inch
Lengte (mm) 760
Spanbereik (mm) ['0.000', '130.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 5629
Geschikt voor max. buisdiameter 4 inch
Lengte (mm) 760
Spanbereik (mm) ['0.000', '130.000']
Handvat Gelakt
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 5200
Model 175
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Bijzonder robuust type voor zwaar gebruik, Kop onder een hoek van 85°, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, Gesmeed, Gehard, extra geharde tanden, Zelfklemmend door tegen de draairichting in geplaatste tanden, Verliesbestendige looprol, Geëmailleerd blauw, Geëmailleerd blauw

Artikelnummers

Artikelnummer G2584.000.740
EAN 4010886643778
UBB 240102114073
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6437770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.