text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang totale lengte 750 mm spanwijdte 114 mm voor buizen 4 inch ROTHENBERGER


Artikelnummer 7G150950
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter 4 inch
Lengte (mm) 750
Spanbereik (mm) 114-114
Met antislip voorziening Ja
Merk Rothenberger
Goederencode 82032000
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter 4 inch
Lengte (mm) 750
Spanbereik (mm) 114-114
Met antislip voorziening Ja
Merk Rothenberger
Goederencode 82032000
Type 70114

Artikelnummers

Artikelnummer 7G150950
EAN 4004625701140
UBB 500583100093
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 8000738854
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.