Pijpsleutels
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
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Pijpsleutels
6C689124
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
Pijptang totale lengte 640 mm spanwijdte 89 mm voor buizen 3 inch ROTHENBERGER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6C689124
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter
3 inch
Lengte (mm)
640
Spanbereik (mm)
89-89
Met antislip voorziening
Ja
Merk
Rothenberger
Type
70113
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter
3 inch
Lengte (mm)
640
Spanbereik (mm)
89-89
Met antislip voorziening
Ja
Merk
Rothenberger
Type
70113
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C689124
EAN
4004625701133
UBB
500582693049
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
8000738853