text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang totale lengte 580 mm spanwijdte 76 mm voor buizen 2 inch GEDORE


Bijzonder robuuste uitvoering voor zwaar gebruik, kop schuin 85°, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, gesmeed, getemperd, tanden extra gehard, zelfborgend door vertanding verzet tegen de draairichting, rol beveiligd tegen verlies, brandhout geëmailleerd blauw, brandhout geëmailleerd blauw

Artikelnummer G2584.000.580
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2580
Geschikt voor max. buisdiameter 2 inch
Lengte (mm) 575
Spanbereik (mm) ['0.000', '76.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2580
Geschikt voor max. buisdiameter 2 inch
Lengte (mm) 575
Spanbereik (mm) ['0.000', '76.000']
Handvat Gelakt
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2500
Model 175
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Bijzonder robuuste uitvoering voor zwaar gebruik, kop schuin 85°, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, gesmeed, getemperd, tanden extra gehard, zelfborgend door vertanding verzet tegen de draairichting, rol beveiligd tegen verlies, brandhout geëmailleerd blauw, brandhout geëmailleerd blauw

Artikelnummers

Artikelnummer G2584.000.580
EAN 4010886643754
UBB 240102113810
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6437500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.