Pijpsleutels
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
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Pijpsleutels
8B237821
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
Pijptang totale lengte 540 mm spanwijdte 60 mm voor buizen 2 inch ROTHENBERGER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8B237821
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter
2 inch
Lengte (mm)
540
Spanbereik (mm)
60-60
Met antislip voorziening
Ja
Merk
Rothenberger
Type
070112X
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter
2 inch
Lengte (mm)
540
Spanbereik (mm)
60-60
Met antislip voorziening
Ja
Merk
Rothenberger
Type
070112X
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8B237821
EAN
4004625701126
UBB
500583358162
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
8000738852