text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang totale lengte 420 mm spanwijdte 0-60 mm voor buizen 1 1/2 inch KNIPEX


Pijpsleutel S-type Slank, S-type bek. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductiegehard. Driepuntscontact op buizen, zelfklemmend. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 60 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/8in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 60mm- Capaciteit voor moeren: 60mm- Binnendiameter, inch: Ø 1 1/2in

Cikkszám K1083.030.381
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter 1 1/2 inch
Lengte (mm) 420
Spanbereik (mm) 0 - 60
Greepuitvoering Overig
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter 1 1/2 inch
Lengte (mm) 420
Spanbereik (mm) 0 - 60
Greepuitvoering Overig
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 1430
Goederencode 8204120000
Type Pipe Wrench

Leírás

Pijpsleutel S-type Slank, S-type bek. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductiegehard. Driepuntscontact op buizen, zelfklemmend. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 60 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/8in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 60mm- Capaciteit voor moeren: 60mm- Binnendiameter, inch: Ø 1 1/2in

Cikkszámok

Cikkszám K1083.030.381
EAN 4003773014256
UBB 240102219013
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 30 015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.