Pijpsleutels
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
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Pijpsleutels
1L319059
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
Pijptang totale lengte 420 mm spanwijdte 48 mm voor buizen 1 1/2 inch ROTHENBERGER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1L319059
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter
1 1/2 inch
Lengte (mm)
420
Spanbereik (mm)
48-48
Met antislip voorziening
Ja
Merk
Rothenberger
Type
070111X
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter
1 1/2 inch
Lengte (mm)
420
Spanbereik (mm)
48-48
Met antislip voorziening
Ja
Merk
Rothenberger
Type
070111X
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L319059
EAN
4004625000441
UBB
500581092524
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
8000738822