text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Pijptang totale lengte 245 mm spanwijdte 0-35 mm voor buizen 1/2 inch KNIPEX


Pijpsleutel S-type Slank, S-type bek. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductiegehard. Driepuntscontact op buizen, zelfklemmend. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 35 mm - Capaciteit voor buize

Artikelnummer K1083.030.127
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter 1/2 inch
Lengte 245
Spanbereik (mm) 0 - 35
Geschikt voor oliefilter Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter 1/2 inch
Lengte 245
Spanbereik (mm) 0 - 35
Geschikt voor oliefilter Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Pijpsleutel S-type Slank, S-type bek. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductiegehard. Driepuntscontact op buizen, zelfklemmend. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 35 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 1 1/2in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 35mm- Capaciteit voor moeren: 35mm- Binnendiameter, inch: Ø 1/2in

Artikelnummers

Artikelnummer K1083.030.127
EAN 4003773025221
UBB 240102238401
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 83 30 005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.