Hoekpijptangen
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
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Hoekpijptangen
0I539828
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
Pijptang, schuine bek totale lengte 540 mm spanwijdte 0-51 mm voor buizen 2 ENDRES TOOLS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Vonkvrij. Van koper-beryllium. Bekopening 45°
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0I539828
Geschikt voor max. buisdiameter
2 inch
Lengte (mm)
540
Spanbereik (mm)
0 - 51
Uitvoering vonkarm
Ja
Merk
Endres tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. buisdiameter
2 inch
Lengte (mm)
540
Spanbereik (mm)
0 - 51
Uitvoering vonkarm
Ja
Merk
Endres tools
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I539828
EAN
4251456800591
UBB
500573723490
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
0510020C